HCP 138-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5567967
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SUMOCHAMIQ
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5567967
EAN / GTIN 7291075334173
Gyártó száma 5567967
L-szám L24050 249

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 13,8 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 13,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 134 stupňů.

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,58 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13,8 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 4,09 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 13,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,6 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 134 fok
  • Pont hossza (PL) 3,51 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAMIQ" Összes megtekintése