ICM 205 IC907 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5567178
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5567178
EAN / GTIN 7291075246285
Gyártó száma 5567178
L-szám L24050 496

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 20,5 mm, vágóbetét ülőke méretkód (SSC) 20,0, szög, 1. lépés (SIG) 140 fok

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 8,49 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 20,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 11,6 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 3,11 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése