Nagy szorítóerejű leszorító

Cikkszám: 556406
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 556406
EAN / GTIN 4020772009236
Gyártó száma 556406
L-szám L30090 747
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Erőszorító, fokozatmentesen állítható szorítóelem ötvözött edzett acélból kovácsolt, fekete horganyzott kivitel. 7600BFS szerelőkészlettel.
Nyomóelem sima és átfolyásos változatban, opcionálisan kapható.

Jellemző:

  • Méret: 22
  • Max. Statikus terhelés: 22 kN
  • M: M12
  • Horony: 14
  • H: 5 - 38
  • E: 19 - 54
  • L: 65
  • Súly: 700 g
  • Méret: 22
  • Max. Terhelés, duzzanat dinamikus: 17 kN
  • B: 45
  • B1: 13
  • B2: 13
  • E1: 11
  • E2: -
  • G1: M6
  • H1: 58
  • H2: 30
  • M1: M12
  • SW1: 6
  • MD 1: 50 Nm
  • Md: 40 Nm