Csiszolóvlies lap, 158×224 mm, Vlies szerkezet: 280

Cikkszám: 556000 280
Ár / 1 Darab (57,71 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,02 € / 1 Darab
    (57,71 € / 1 Square metre)
  • 20 Darab -től/tól
    1,68 € / 1 Darab
    (48,00 € / 1 Square metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
11 425 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vlies szerkezet Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szemcseméret 280 - 360
Finomsági fokozat középfinom
Vlies szerkezet 280
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Szélesség 158 mm
Hossz 224 mm
Kivitel A Very Fine
3M megnevezés CF-HP
Festék piros
Termék fajtája Csiszolóvlies lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 556000 280
EAN / GTIN 3134375235686
Gyártó száma OLD07447
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.

Előny:

  • Igazodik a munkadarab alakjához.
  • A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.
  • Egyenletes a csiszolt felület.
  • Szárazon és nedvesen is használható.
  • Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.

Felhasználás:

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón.
Közepes / középfinom: Univerzálisan használható vakrozsda, kisebb szennyeződések, elszíneződések eltávolításához; előcsiszolt vagy kefézett felületek utáncsiszolásához, lakkozás előtti zsírtalanításhoz, tisztításhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek