Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Vlies csiszoló csillag, ⌀ 38 mm, Szemcseméret: 100

Cikkszám: 555913 100

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcseméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szemcseméret 100
Finomsági fokozat durva
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
38 mm
Festék zöld
Ajánlott fordulatszám 7 500 min-1
Maximális fordulatszám 13 000 min-1
Termék fajtája Legyezős tárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 555913 100
Gyártó száma 555913 100
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Csillag alakban elrendezett csiszolóvlies menetes befogással. Szakadásálló és robusztus vlies kivitel, nem rojtosodik ki a vágott éleken.
2 rétegű.

Felhasználás:

Nehezen hozzáférhető helyek, mint furatok, belső menetek, csövek és mélyesdések tisztításához, sorjázásához és finiseléséhez. Az 555920 sz. befogócsappal használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek