Sisal rongykorong előpolírozáshoz, Gyűrű ⌀: 250mm

Cikkszám: 555742 250
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyűrű ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyűrű ⌀ 250 mm
Gyűrűszélesség 18 mm
Furat ⌀ 40 mm
Szűkítő gyűrű ⌀ 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm
Szűkítő gyűrű ⌀ 1 coll; 1/2 coll
Termék fajtája Rongykorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 555742 250
EAN / GTIN 4062406300470
Gyártó száma 555742 250
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A Sisal pamut rongykorongok impregnálása nagyobb hatásfokot, jobb stabilitást, hosszabb élettartamot és a paszta jobb tapadását teszik lehetővé.
Rongykorong karton magra (befogóra) tekerve.

Felhasználás:

A redős rongykorongok tetszőleges számban és szélességben foghatók be. Polírozó pasztával való felhasználáshoz. Fémek előpolírozásától kezdve egészen a tükörfényes polírozásáig (kerületi sebesség kb. 25 − 30 m/s).
Sisal pamut rongykorongok, elsősorban előpolírozáshoz (INOX, acél) és könnyű- és színesfémek mattírozásához.