Pneumatikusszorító ek

Cikkszám: 555067
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 555067
EAN / GTIN 4020772004088
Gyártó száma 555067
L-szám L30100 383
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Pneumatikusszorító ek, függőleges hengerszerkezettel.
Helytakarékos a ferde kialakításnak köszönhetően. Vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhető. Pneumatikus hengerrel felszerelve, kettős működésű. Mágneses dugattyúval a véghelyzet érzékeléséhez. A fojtószelepfuratokkal csillapított sebességet biztosít. Horganyzott leszorító. Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak. Zsírozott csapágyazási helyek.
Komplett kioltott, horganyzott, 6890. Sz. rápattintható csavarral.

Jellemző:

  • Méret: 4
  • F1: 2 kN
  • F2: 3,0 kN
  • F3: 1,50 kN
  • F4: 2,2 kN
  • F5: 0,75 kN
  • UN: 0,80 dm³
  • Nyomócsavar: M8 x 65
  • Súly: 1700 g
  • Méret: 4
  • A: 10
  • B: 102,0
  • C: 32,0
  • C1: 32,0
  • C2: 32,0
  • D: 8,5
  • E: 49
  • F: 19,0
  • H: 100,0
  • H1: 153,0
  • H2: 92
  • H4: 80,0
  • HW min: 51,0
  • HW max: 80,0
  • I: 20
  • K: 17,5
  • K1: 20,5
  • L1: 123,5
  • M: 45
  • M1: 45,0
  • N: 77,5
  • R: G1/8 méret
  • ØW: 16
  • dugattyú Ř
    : 40