Pneumatikusszorító ek

Cikkszám: 555065
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 555065
EAN / GTIN 4020772004040
Gyártó száma 555065
L-szám L30100 358
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Pneumatikusszorító ek, függőleges hengerszerkezettel.
Helytakarékos a ferde kialakításnak köszönhetően. Vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhető. Pneumatikus hengerrel felszerelve, kettős működésű. Mágneses dugattyúval a véghelyzet érzékeléséhez. A fojtószelepfuratokkal csillapított sebességet biztosít. Horganyzott leszorító. Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak. Zsírozott csapágyazási helyek.
Komplett kioltott, horganyzott, 6890. Sz. rápattintható csavarral.

Jellemző:

  • Méret: 2
  • F1: 1 kN
  • F2: 1,2 kN
  • F3: 0,70 kN
  • F4: 1,0 kN
  • F5: 0,30 kN
  • UN: 0,26 dm³
  • Nyomócsavar: M6 x 35
  • Súly: 625 g
  • Méret: 2
  • A: 6
  • B: 56,5
  • C: 12,5
  • C1: 12,5
  • C2: 12,5
  • D: 5,6
  • E: 25
  • F: 6,5
  • H: 65,0
  • H1: 100,5
  • H2: 43
  • H4: 67,5
  • HW min: 38,4
  • HW max: 45,0
  • I: 12
  • K: 15,3
  • K1: 15,9
  • L1: 83,0
  • M: 27
  • M1: 26,6
  • N: 54,5
  • R: M5
  • ØW: 12
  • dugattyú Ř
    : 25