Pneumatikusszorító ek

Cikkszám: 555064
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 555064
EAN / GTIN 4020772004033
Gyártó száma 555064
L-szám L30100 365
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Pneumatikusszorító ek, vízszintes hengerszereléssel.
Pneumatikus hengerrel felszerelve, kettős működésű. Mágneses dugattyúval a véghelyzet érzékeléséhez. A fojtószelepfuratokkal csillapított sebességet biztosít. Horganyzott leszorító. Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak 2 és 4 méretig. Zsírozott csapágyazási helyek.
Komplett kioltott, horganyzott, 6890. Sz. rápattintható csavarral.

Jellemző:

  • Méret: 4
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • F3: 1,50 kN
  • F4: 2,2 kN
  • F5: 0,75 kN
  • UN: 0,80 dm³
  • Nyomócsavar: M8 x 65
  • Súly: 1520 g
  • Méret: 4
  • A: 10
  • B: 101,0
  • C: 32
  • D: 8,6
  • E: 45
  • F: 25
  • H: 45,0
  • H1: 99,5
  • H2: 92,0
  • HW min: -3,0
  • HW max: 25,5
  • I: 20
  • K: 13,0
  • L: -
  • L1: 196,0
  • M: 45
  • N: 77,5
  • R: G1/8 méret
  • ØW: 16
  • dugattyú Ř
    : 40
  • Nyitási szög α: 90,5°