Lamellás csiszoló Vlies / vászon, közepes, Fej ⌀×fej szélesség: 40X20mm

Cikkszám: 554920 40X20
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,70 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,75 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 288 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fej ⌀×fej szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcseméret 180 / 150
Finomsági fokozat közepes
Fej ⌀ 40 mm
Fejszélesség 20 mm
Szár ⌀ 6 mm
Ajánlott fordulatszám 7 500 min-1
Maximális fordulatszám 14 000 min-1
Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 554920 40X20
EAN / GTIN 4045197241115
Gyártó száma 554920 40X20
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Legyezőszerű lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül. Csiszolóvászonnal kombinálva a vlies hatékonyabban csiszol. Szár ⌀ 6 mm.

Felhasználás:

Szennyeződés- és oxidréteg eltávolításához fémekről, valamint Cr-Ni és más nemesacélok, illetve könnyű- és színesfémek mattirozásához.