Lamellás csiszoló (A), 120-as szemcse, Fej ⌀×fej szélesség: 50X15mm

Cikkszám: 554300 50X15
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,95 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,29 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
893 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fej ⌀×fej szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Korund csiszolószemcse (A).
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 120
Fej ⌀ 50 mm
Fejszélesség 15 mm
Szár ⌀ 6 mm
Ajánlott fordulatszám 9 000 min-1
Maximális fordulatszám 15 300 min-1
Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 554300 50X15
EAN / GTIN 4045197240767
Gyártó száma 554300 50X15
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Legyezőszerű lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül.
Csiszolólamellák normál korund szemcsével (A) szórva.

Felhasználás:

Elsősorban nagyobb rádiuszok finomcsiszolási és polírozási munkálataihoz a szerszám- és formagyártásban, a tartály- és készülékgyártásban. A csiszolólamellák a munkadarab körvonalához igazodnak.