Vlies tárcsa HD-DR, ⌀ 50,8 mm, Szemcseméret: 50

Cikkszám: 554058 50
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,22 € / 1 Darab
  • 50 Darab -től/tól
    1,85 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
405 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcseméret Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Cubitron™ csiszolószemcse
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcseméret 50
Finomsági fokozat extra durva
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 50,8 mm
Gyártó jelölése HD-DR
Kivitel x-Extra Coarse
Maximális fordulatszám 25 000 min-1
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 554058 50
EAN / GTIN 068060671813
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A műanyag menettel rendelkező gyorscsere rendszer (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással“.
Vlies csiszolótárcsa agresszív cubitron csiszolószemcsével (CER), ellenálló vászonnal kombinálva.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.
Lehetővé teszi a leválasztást és a sorjamentes finiselést egy szerszámmal. Nagy élstabilitás és hosszú élettartam.

Figyelem:

Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573511 sz.-tól talál.