Klasszikus VDE csavarhúzó készlet hornyos csavarokhoz

Cikkszám: 5539.
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5539.
EAN / GTIN 7610733273805
Gyártó száma PB 5539.
L-szám L60060 3098

Leírás

Leírás:

  • Klasszikus VDE csavarhúzó, készlet, teljes szigetelés 1000 V AC / 1500 V DC-ig az IEC/EN 60900 szabvány szerint
  • hézagolt csavarokhoz
  • VDE által bevizsgált, biztonságos munkavégzés 1000 V AC vagy 1500 V DC-ig
  • pontos, méretpontos hegyek, optimális illeszkedés a csavarokhoz
  • vékony markolat, helytakarékos és ideális a finomhangolási munkákhoz
  • színkód csavartípusonként, gyors azonosítás
  • magas minőségű anyaghasználat, ellenáll az oldószereknek, olajoknak, savaknak és sóknak
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel