Csiszológyűrű (CER) 40-es szemcse durva, Hüvely ⌀×hüvely szélesség: 45X30mm

Cikkszám: 553790 45X30
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,02 € / 1 Darab
  • 50 Darab -től/tól
    1,68 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
684 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hüvely ⌀×hüvely szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Kerámia szemcse
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 40
Finomsági fokozat durva
Hüvely alakja hengeres
Tekercsmag ⌀ 45 mm
Hüvely szélessége 30 mm
Termék fajtája Csiszológyűrű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 553790 45X30
EAN / GTIN 4027497456208
Gyártó száma A6406045300400081
Gyártó/felelős személy LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A csiszológyűrűt nagy fordulatszámon a gumitest tágulása rögzíti. A gyűrű teljes szélességében kihasználható, csúszásmentesen fekszik fel, gyorsan és egyszerűen cserélhető (fel- / és lecsavarás a bevágás irányába). Csak megfelelő tartókkal használható.
Nagy szakítószilárdságú, teljesen műgyanta kötésű anyagból, hosszú élettartammal és jó szemcsetapadással. Hűtő-kenőanyaggal való felhasználáshoz nem alkalmas.
Kerámia szemcse (CER).

Felhasználás:

A csiszológyűrűt elsősorban olyan csiszolási feladatokhoz alkalmazza, ahol nagy anyagleválasztási teljesítmény szükséges − széleken is.

Alkalmazható:

Az 553600 sz. csiszológyűrű tartóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek