Csiszolókupak (SiC), 80-as szemcse, Csiszolókupak-⌀, hossz, alak: 2140L

Cikkszám: 553327 2140L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,62 € / 1 Darab
  • 100 Darab -től/tól
    1,35 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
584 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csiszolókupak-⌀, hossz, alak Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC
  • Alak: L

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Szilíciumkarbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Szemcsézet 80
Alak L
Csiszolókupak ⌀ 21 mm
Csiszolókupak hossz 40 mm
Ajánlott fordulatszám 9 500 min-1
Termék fajtája Csiszolókupak

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 553327 2140L
EAN / GTIN 4062406272005
Gyártó száma 553327 2140L
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Keményfém (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A szilícium-karbid (SiC) ideális titán, alumínium és más ötvözetek megmunkálásához.

Felhasználás:

A varrat nélkül kialakított csiszolókupakokat a gumitestre kell húzni, a gép forgása közben a kupakokat a centrifugális erő biztosan megtartja. A csiszolókupakok gyorsan és könnyen cserélhetőek (fel- / lecsavarás a hasítás irányába).

Figyelem:

Csak a megfelelő 553100 sz. csiszolókupak tartórendszerrel kompatibilis.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek