XCMT 07R-252002-MG IC808G Leszúró lapkák

Cikkszám: 5522274
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat MULTIFUNCTIONTOOLS

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5522274
EAN / GTIN 7291075347708
Gyártó száma 5522274
L-szám L23940 1964

Leírás

Leírás:

Odřezávací břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 2 mm, šířka řezu (CW) 2,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,41 mm, celková délka (OAL) 7,5 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 2,5 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 7 fok
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,41 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,1 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,05 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 7,5 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MULTIFUNCTIONTOOLS" Összes megtekintése