Polírozó rúd, középkemény, Szélesség × hossz: 6X150mm

Cikkszám: 552036 6X150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,17 € / 1 Darab
  • 50 Darab -től/tól
    0,97 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 701 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség × hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak leírása négyélű
Hossz 150 mm
Szélesség 6 mm
Magasság 6 mm
Termék fajtája Polírozó stick

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 552036 6X150
EAN / GTIN 4062406576158
Gyártó száma 552036 6X150
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Filc polírozó stick, középkemény.

Felhasználás:

Polírozási munkákhoz pl. a szerszámgyártás területén.