IDI 243-SK IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5506053
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5506053
EAN / GTIN 7291075122282
Gyártó száma 5506053
L-szám L24050 2585

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágóél átmérő (DC) 24,3 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 24,0, szög, 1. lépés (SIG) 140 fok.

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 24,3 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 6,38 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 24,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 10,8 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 4,42 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése