IDI 241-SK IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5506049
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5506049
EAN / GTIN 7291075122275
Gyártó száma 5506049
L-szám L24050 2576

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 24,1 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 24,0, szög, 1. lépés (SIG) 140 fokos.

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 24,1 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 6,41 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 24,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 10,8 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 4,39 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése