IDI 216-SG IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5505564
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5505564
EAN / GTIN 7291075100808
Gyártó száma 5505564
L-szám L24050 1845

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 21,6 mm, betétülés méretkód (SSC) 21,0, szög, 1. lépés (SIG) 140 fokos.

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21,6 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 5,57 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 21,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 9,5 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 3,93 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése