IDI 085-SK IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5505299
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5505299
EAN / GTIN 7291075121629
Gyártó száma 5505299
L-szám L24050 1516

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 8,5 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 8,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 2,55 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 8,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,1 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 1,55 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése