Stop, fix

Cikkszám: 550511
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 550511
EAN / GTIN 4020772000684
Gyártó száma 550511
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Álló, rögzített, magas kialakítás.
Alaptest: Öntött acél.
Szorítópofák: Edzett acél. A befogópofák elforgathatók, sima oldalukkal megmunkált munkadarabokhoz és hornyolt oldalukkal nyers befogási felületekhez.

Jellemző:

  • Horony: 32
    36
    42
  • B1: 38
  • B2: 90
  • E: 12
  • G: M6
  • H: 120
  • H1: 56
  • H2: 40
  • K: 20
  • L1: 211
  • L2: 95,0
  • Súly: 7900 g