Csapos köszörűkő készlet finom, AW-CER, Csapos köszörűkövek száma: 15

Cikkszám: 550305 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csapos köszörűkövek száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Finomsági fokozat finom
Szár ⌀ 3 mm
Szárhossz 30 mm
Csapos köszörűkövek száma 15
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 550305 15
EAN / GTIN 4007220947616
Gyártó száma 4007220947616
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
35
Acél < 750 N/mm²
P
28
Acél < 900 N/mm²
P
22
Acél < 1100 N/mm²
P
8
Acél < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Csapos köszörűkő kevert szemcsével (AW-CER), J keménységgel. Fehér nemes korund és kerámia, mikrokristályos szinterkorund lágy kötésű kombinációja nagy önélező hatással az állandóan magas leválasztási teljesítmény érdekében hűvös csiszolási jellemzők mellett (Pferd jelölés AWCO).
Válogatott csapos köszörűköveket tartalmazó készlet a leggyakoribb alakokban és méretekben.

Felhasználás:

Nehezen forgácsolható szuperötvözetek, mint a titán anyagok, a nikkel és kobalt alapú ötvözetek, valamint edzett acél felületi megmunkálásához.
Ajánlott forgácsolási sebesség 30 − 50 m/s.

Tartalom:

1-1 csapos köszörűkő ZY0205 / ZY0306 / ZY0408 / ZY0510 / ZY0613 / ZY0816 / ZY1303 / ZY2006 / KU03 / KU06 / KU08 / SP0306 / SP0408 / SP0613 / SP0816.