Hidraulikus befogópatron talppal

Cikkszám: 545582
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 545582
EAN / GTIN 4020772545581
Gyártó száma 545582
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Hidraulikus befogópatron
Beleértve az alaptestet, a nyitási üzemi nyomást: min. 40 bar - max. 60 bar.

Jellemző:

  • Rögzítőerő max.*: 13 kN
  • Rögzítési löket Ø: 0,3 mm
  • Súly: 5,6 kg
  • ØD: 99
  • ØD1: 23
  • ØDA: 118
  • ØE: 112
  • ØF: 104
  • ØG: 92
  • H: 117
  • H1: 25
  • H2: 47
  • H3: 67
  • H4: 15
  • ØI: G1/4 méret
  • K: M8
  • L: 8 K7
  • ØM: 25
  • N: M12