Digitális mérőóra ID-F, ASME/ANSI/AGD, inch/metrikus, 0,5", 0,00002", BS AC adapterrel/sík hátlappal

Cikkszám: 543-856B-E
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Mérőóra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 543-856B-E
EAN / GTIN 4550501374101
Gyártó száma 543-856B-E
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

  • Az IDF ABSZOLÚT többfunkciós mérőóra számos előnyt kínál, többek között: Kétirányú Digimatic S1 interfész az optimális adatátvitel-hez.
  • A piros/zöld LCD háttérvilágítás vizuális GO/±NG tűréshatárt biztosít.
  • Analóg sávos kijelző az intuitív és pontos mérési értékek megjelenítéséhez.
  • MAX/MIN TARTOMÁNY (kifutási érték) funkció 500 szkennelés/s frekvenciával.
  • A nagy pontosság pontos mérési eredményeket biztosít, amelyet 0,5 µm-es számérték támogat.

Jellemző:

  • H MPE (fordított tartomány): 0 002 mm / 0,00008″
  • Mérési eltérés határértéke e MPE: 0,0025 mm / ±0,00010″
  • A mérési eltérés határértéke e MPE (teljes mérési tartomány): 0,0025 mm / ±0,00010″
  • Mérőerő MPL: ≥1,5
  • Kijelzett érték ugrás: 0,00002/0,00005/0,0001/0,0005” 0,0005/0 001/0,01 mm
  • Méréstartomány: 12,7 mm /0,5″
  • Védettségi osztály IP30
  • R MPE (ismétlési pontosság): 0 002 mm / 0,00008″
  • Szár ø: 9,52 mm / 0 375″

Megfelelő termékek