Leírás:
Többfunkciós szabványos mérőórával. Megbízható és könnyen használható.
Kétirányú kommunikáció lehetséges, pl. a PC-n keresztüli paraméterezéshez (Digimatic S1 interfész)
ABSOLUTE rendszerrel. A kiindulási pozíció egyszeri beállítása, amely ezután a következő elemcseréig abszolút nulla marad
Az értékek könnyű leolvasása a nagy digitális/analóg kijelzőnek köszönhetően
0,5 µm-es digitális számjegylépéssel rendelkező modell is elérhető
Egyszerű számítások és csúcsértékek felismerése lehetséges
A kalibrációs tervhez figyelmeztető funkcióval ellátott
GO/±NG értékelés a felső és alsó tűréshatár beállításával történik
A kijelző 330°-ban elforgatható.
Funkciózár védi a tárcsás kijelzőt az illetéktelen használattól.
Jellemző:
Skála: lineáris abszolút lineáris kódoló: elektrosztatikus kapacitású típus
Pontosság: ±0,004″
Inch/metrikus átkapcsolható: Igen
Szállítva: Dobozban
Beosztás: 0,001″/0,02 mm
Pontosság: ±0,18 mm
Digitális/Analog: Analóg
Tartomány: mm: 0 - 1500 mm
Leírás: NULLÁZÓ: NULLÁZÓ: Igen, NULLÁZÓ: Igen: Csatlakoztatható szonda: LGF referenciaponttal
Beosztás: 0,5 mm
Inch/Metrikus
Maximális válaszsebesség: Korlátlan