Digitális tárcsás kijelző ID-C, 50,8 mm, 0,01 mm, lapos hátlapi panel

Cikkszám: 543-735B
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Mérőóra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 543-735B
EAN / GTIN 4946368850351
Gyártó száma 543-735B
L-szám L40010 14344
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Többfunkciós szabványos mérőórával. Megbízható és könnyen használható.

Kétirányú kommunikáció lehetséges, pl. a PC-n keresztüli paraméterezéshez (Digimatic S1 interfész)
ABSOLUTE rendszerrel. A kiindulási pozíció egyszeri beállítása, amely ezután a következő elemcseréig abszolút nulla marad
Az értékek könnyű leolvasása a nagy digitális/analóg kijelzőnek köszönhetően
0,5 µm-es digitális számjegylépéssel rendelkező modell is elérhető
Egyszerű számítások és csúcsértékek felismerése lehetséges
A kalibrációs tervhez figyelmeztető funkcióval ellátott
GO/±NG értékelés a felső és alsó tűréshatár beállításával történik
A kijelző 330°-ban elforgatható.
Funkciózár védi a tárcsás kijelzőt az illetéktelen használattól.

Jellemző:

Ismételhetőség: 1 µm
Kijelző: LED kijelző, 6 számjegyű plusz jel
Inch/Metrikus
Szárfurat ø: 8 mm (szárpersellyel), 3/8″ / 9,53 mm
Állványszám: 56AAM331
Inch/metrikus átkapcsolható: Igen
Beosztás: 0,001″/0,02 mm
Leírás: NULLÁZÓ: NULLÁZÓ: Igen, NULLÁZÓ: Igen: Csatlakoztatható szonda: LGF referenciaponttal
Skála: lineáris abszolút lineáris kódoló: elektrosztatikus kapacitású típus
Pontosság: ±0,004″
Tolattyú iránya: Vízszintes irányban
Maximális válaszsebesség: Korlátlan
Szállítva: Dobozban

Megfelelő termékek