Digitális mérőóra ID-C, 12,7 mm, 0,01 mm, lapos hátlap, mérőbetét nélkül

Cikkszám: 543-710BS
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Mérőóra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 543-710BS
EAN / GTIN 4946368863665
Gyártó száma 543-710BS
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Többfunkciós szabványos mérőórával. Megbízható és könnyen használható.

Kétirányú kommunikáció lehetséges, pl. a PC-n keresztüli paraméterezéshez (Digimatic S1 interfész)
ABSOLUTE rendszerrel. A kiindulási pozíció egyszeri beállítása, amely ezután a következő elemcseréig abszolút nulla marad
Az értékek könnyű leolvasása a nagy digitális/analóg kijelzőnek köszönhetően
0,5 µm-es digitális számjegylépéssel rendelkező modell is elérhető
Egyszerű számítások és csúcsértékek felismerése lehetséges
A kalibrációs tervhez figyelmeztető funkcióval ellátott
GO/±NG értékelés a felső és alsó tűréshatár beállításával történik
A kijelző 330°-ban elforgatható.
Funkciózár védi a tárcsás kijelzőt az illetéktelen használattól.

Jellemző:

Beosztás: 0,5 mm
Leírás: NULLÁZÓ: NULLÁZÓ: Igen, NULLÁZÓ: Igen: Csatlakoztatható szonda: LGF referenciaponttal
Digitális/Analog: Analóg
Maximális válaszsebesség: Korlátlan
Inch/metrikus átkapcsolható: Igen
Tartomány: mm: 0 - 1500 mm
Skála: lineáris abszolút lineáris kódoló: elektrosztatikus kapacitású típus
Pontosság: ±0,004″
Inch/Metrikus
Szállítva: Dobozban
Pontosság: ±0,18 mm
Beosztás: 0,001″/0,02 mm

Megfelelő termékek