Lineáris mérleg AT103 5750 mm

Cikkszám: 539-153-30
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
Termék fajtája Lineáris mérce

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 539-153-30
EAN / GTIN 4946368584409
Gyártó száma 539-153-30
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Megnövelt rezgésállóságú és tartósságú hosszmérő eszköz. Az AT 103 ezen változata a következő előnyökkel rendelkezik: Az innovatív gumitömítő ajkak távol tartják a szennyeződéseket. A zord környezetben való biztonságos működés érdekében a mérőhöz való csatlakozáshoz páncélozott jelvezetéket használnak. A jelvezeték a mérő jobb vagy bal oldalára csatlakoztatható.

Jellemző:

Működési hőmérséklet: 0ºC és 45ºC között
Pontosság: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Mérési tartomány (mm)
Tápegység: 5V DC ± 10%