Fogóbetétek fogókhoz - prizma

Cikkszám: 538140
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 538140
EAN / GTIN 4020772538149
Gyártó száma 538140
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Fogóbetétek fogókhoz - prizma, párban szállítva.
Edzett acél kopásálló felülettel.
Az első oldal vízszintes és függőleges prizmával, a második oldal átfolyt élekkel.

Jellemző:

  • L1: 30 mm
  • L2: 30 mm
  • L3: 8 mm
  • L4: 12 mm
  • A*: 0 - 59 mm
  • ØD*: 12,5 - 56,0 mm
  • Súly: 200 g