Hosszirányú elválasztó 397 x 60 mm

Cikkszám: 5326490
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Polc felosztó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5326490
EAN / GTIN 4010886532645
Gyártó száma 5326490
L-szám L60160 934
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

2 különböző magasságban. A zárójelben lévő adatok az osztható fiókokra vonatkoznak
5 különböző hosszúságban a különböző fiókmélységekhez
Horganyzott acéllemezből készült.

Jellemző:

  • Alkalmas modellekhez: 1502(1-5), 1504 (1-6), 2004 (1. típus)
  • Teljes szélesség [mm]: 60 mm
  • Teljes magasság [mm]: 10 mm
  • Teljes hossz [mm]: 398 mm
  • Anyag: Acéllemez
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs