P2004 MA Induktív hosszmérő, vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt

Cikkszám: 5323020
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Tapintó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5323020
EAN / GTIN 4059192055080
Gyártó száma 5323020
L-szám L40100 375
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Változatok pneumatikus emeléssel vagy terheléssel és anélkül
  • Golyóscsapágyas vezetésbe szerelt mérőcsap
  • Nagyszerű linearitás a teljes mérési tartományban
  • Kiváló elektromágneses árnyékolás ( EMC)
  • Minden szonda axiálisról radiális kábelkivezetésre alakítható a mellékelt sapkával
  • Kémiai ellenállásra vonatkozó előírások: olajjal, benzinnel, vízzel és alifátokkal szemben ellenálló. Mérsékelten ellenálló savakkal, lúgokkal, oldószerekkel és ózonnal szemben

Leírás:

Induktív tapintó Millimar P2004 MA
  • Kompatibilitás: Mahr-VLDT Mérési tartomány karos mérő, finom mutató, tapintó: ± 2 mm
  • Vákuumos leemelés
  • Mérőerő (szöveg): 0,75 N +/- 0,15 N
Szállítási terjedelem: Használati utasítás, sapka az oldalsó kábelkivezetéshez, kulcs az előütésbeállításhoz.

Jellemző:

  • Emelés / előretolás: Vákuumos leemelés
  • Távolság alsó ütköző MAX: 0 mm
  • Mérési tartomány start_mm: -2 mm
  • Távolság alsó megálló MIN: -2.2 mm
  • Csapágyhőmérséklet MIN: -10 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek