Csavarhúzó készlet szűk helyekre Ø 6, 8, 10, 12 mm-es csavarhúzókhoz

Cikkszám: 53-A
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 53-A
EAN / GTIN 4021176222801
Gyártó száma 53-A
L-szám L80010 2660
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • Az 53-as sorozatú szegecshúzó készletet szegecscsavarok vagy leszakadt alkatrészek eltávolítására használják az autóiparban és az iparban. A Kukko csavarhúzói különböző átmérőkben és kivitelben kaphatók. Kialakításának köszönhetően az 53-as sorozat a legszűkebb helyeken is használható, és működtetése gyűrűs vagy dugókulccsal történik. A készlet 4 különböző, 6-12 mm közötti átmérőjű csavarhúzó szerszámot tartalmaz.
  • Alkalmazásorientált összetétel az univerzális használathoz
  • A bordázott bütykös kerék a belső fogakhoz szorítja a csapszegcsavart.

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Ágazatok: NFZ
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 21
  • Lapok közötti szélesség [inch]: 13/16
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 12,7 mm
  • Szegecscsavar átmérő [mm]: 6, 8, 10, 12
  • Alkatrészek: 53-6, 53-8, 53-10, 53-12
  • Átmérő mm-ben: 24-28
  • A kihúzók hossza [mm]: 65-75

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek