Gyémánt hornyoló reszelő, 150 mm D126 szemcse (közepes) univerzális, Típus: 1

Cikkszám: 529650 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Szemcsézet D126
Alak leírása lapos, párhuzamos, hajlított
Teljes hossz 150 mm
Keresztmetszet bevonattal 3,1×3 mm
Bevonathossz 25 mm
Termék fajtája Barázdált reszelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 529650 1
EAN / GTIN 4007220017098
Gyártó száma 4007220017098
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Műanyag, GFK
 
Kőzet
 

Leírás

Kivitel:

Az alak az 528050 cikkszámhoz hasonló, azonban mindkét végén egységes szemcsézetű gyémántpor bevonattal.

Felhasználás:

Edzett acélból vagy keményfémből készült formák méretpontos utánmunkálásához.Kis nyomással reszeljen.