Nóniuszos mélységmérő horoggal, 0-200 mm, 0,05 mm

Cikkszám: 527-402
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
Méréstartomány 0 mm - 200 mm
Osztás 0,05 mm
Méréstechnika analog
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 527-402
EAN / GTIN 4946368108889
Gyártó száma 527-402
L-szám L40010 2597
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A horoggal ellátott mélységmérő a következő előnyöket kínálja: Furatmélységek, mélyedések és vállak mérésére. A mérőfelületek és a vezetők edzettek és precíziós lamellásak. Rozsdamentes

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Pontosság: ±0,05 mm
Beosztás: 0,05 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,05 mm
Inch/metrikus: metrikus