Párhuzamos csavarkulcs, 24 mm-es pofamagassággal, 200 mm-es befogási szélességig (szürke)

Cikkszám: 525-150-G
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 525-150-G
EAN / GTIN 4027474097028
Gyártó száma 525-150-G
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • Az 525 sorozat párhuzamos feszítőszekrényei a munkadarabok befogására szolgálnak a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben. Az 525 sorozat indukciósan edzett alkatrészei ideálisak a közepes méretű munkadarabok univerzális befogásához, az anyag pedig biztosítja a szükséges tartósságot és stabilitást a fogószerszámnak.
  • Kiváló minőségű anyag és egyszerű kezelés
  • Középméretű változat rugalmas munkavégzéshez párhuzamos csavarkulcsként

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 165 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 6 1/2
  • Teljes mélység [mm]: 452 mm
  • Teljes mélység [inch]: 17 13/16
  • Teljes magasság [mm]: 178 mm
  • Teljes magasság [inch]: 7 1/64
  • Ágazatok: Elektromosság
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • Rögzítési szélesség (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség (min.) [inch]: 0
  • Rögzítési szélesség (max.) [mm]: 200 mm
  • Rögzítési szélesség (max.) [inch]: 7 7/8
  • Pofa magasság [mm]: 24 mm
  • Pofa magasság [inch]: 15/16
  • Rögzítési magasság [mm]: 99 mm
  • Rögzítési magasság [inch]: 3 7/8
  • Szín: szürke
  • Cserélhető pofák: Nem
  • Párhuzamsatu: Igen
  • Pofa szélesség vice [mm]: 150 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek