Ütközőgyűrűs kulcs, rögzítve , Tizenkétoldalú gyűrűs fej , SW 55 mm

Cikkszám: 51BS.55
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 51BS.55
EAN / GTIN 3662424013751
Gyártó száma 51BS.55
L-szám 619050 55
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A kulcsot a szabadalmaztatott reteszelőrendszer tartja az anyán
  • A kulcsot nem kell tartani ütés közben - nincs sérülésveszély, maximális biztonság
  • Innovatív és felhasználóbarát kioldókar
  • Behelyezési nyílás a magasban történő munkavégzéshez
  • fekete foszfátozott

Jellemző:

  • A [mm]: 55
  • B [mm]: 80
  • E [mm]: 35
  • E1 [mm]: 47.5
  • L [mm]: 270
  • [g]: 1950