Faráspoly, lapos, párhuzamos, 2-es vágat (közepes), Szár nélküli hossz: 200mm

Cikkszám: 519300 200
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár nélküli hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Alak: A
  • Szabvány: DIN 7263

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágat 2-es vágat (közepes)
Alak A
Keresztmetszet 20×5 mm
Szár nélküli hossz 200 mm
Szabvány DIN 7263
Termék fajtája Faráspoly

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 519300 200
EAN / GTIN 4009215006834
Gyártó száma 15122020
Gyártó/felelős személy Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

Precíziósan kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket egészen a szélekig pontos és egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal láttak el. Az edzés során alkalmazott gondos hőkezelés után ezek a minőségi faráspolyok / reszelők a legjobb reszelési teljesítményt és élettartamot érik el.
Lapos, párhuzamos oldalú

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek