Leírás:
A PREMIUM vágótárcsa rozsdamentes acélhoz garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását álló gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék a rozsdamentes acélminőségek széles skálájának megmunkálásához készült, és tökéletesen alkalmas a nagy keresztmetszetű munkadarabok, tömör anyagok és profilok állóvágásához mozgó és keresztirányú vágásához. Ezzel a termékkel garantált a maximális élettartam és az egyedülálló vágási képesség, nem utolsósorban a speciális Tyrolit sajtolási eljárásunknak és a vágótárcsa érdes oldalfelületeinek köszönhetően. Ez csökkenti az oldalsúrlódást, és a munkadarabon lévő foltok a múlté. A termék nagy kémiai tisztasága a korróziót is megakadályozza, így a vágókorong tökéletes partner a rozsdamentes acél megmunkálásához.
Jellemző:
- Formája: 41F Egyenes vágókorong, szövött anyagból készült
- Szemcseméret: 46
- Vs /max: 80 m/s
- Anyag alkalmassága: Nemesacél
- Termékvonal: PREMIUM
- Specifikáció : A46N-BFP INOX
- Méretek (D x D x H): 350 x 2,5 x 25,4 mm
- A tartály átmérője: 350 mm
- Vastagság: 2,5 mm
- Furat: 25,4 mm
- Szerszám: Telepített vágógépek
Előny:
- Különösen érdes oldalsó felületek a speciális préselési eljárásnak köszönhetően - ami alacsony oldalsó súrlódást és a munkadarabon elszíneződésmentességet eredményez
- A termék maximális vágási képességet és élettartamot kínál
- A termék kémiai tisztasága megakadályozza a korróziót, ezért a rozsdamentes acélon a legjobb eredményeket eredményezi
Felhasználás:
- Különböző rozsdamentes acélfajták megmunkálásához
- Nagy keresztmetszetű munkadarabok, tömör anyagok és profilok vágásához
- Tökéletesen alkalmas álló vágógépeken történő használatra menet- és keresztvágásoknál
Ajánlás:
- Tartsa be a maximálisan megengedett kerületi sebességet (80 m/s vagy 100 m/s)
Különlegességek:
- Alkalmas nagy keresztmetszetű munkadarabokhoz
- Nagy vágási képesség és hosszú élettartam
- Legmagasabb kémiai tisztaság