Menethatároló dugós idomszer M 1,6 x 0,2 - 4H

Cikkszám: 517010
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 2280
  • Menetfajta: M
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
Szabvány DIN 2280
Minőség 4
Tűrésmező h
Tűrési osztály 4 óra
Menetfajta M
Menet M1,6
Menetemelkedés 0,2 mm
Termék fajtája Dugós menetidomszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 517010
EAN / GTIN 4046122159543
Gyártó száma 517010
L-szám L40130 4563
Gyártó/felelős személy Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Leírás

Leírás:

Menethatároló dugós idomszer M 1,6 x 0,2 tolerancia 4H. Dugómérő menetekhez GO/NOT GO. Méretek a következők szerint DIN 2280 a címre Ø jelentős 40 mm.