Csuklós horogkulcs orral, ipari kivitel

Cikkszám: 51664
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 51664
EAN / GTIN 4020772051662
Gyártó száma 51664
L-szám L30090 461
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Csuklós csavarkulcs orrlyával, ipari kivitel, DIN 1804 hornyolt anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágyanyához.
Speciális acél, edzett és edzett, fényes tónusban.
Felakasztó furattal. Horog és tengely kinyújtott, szegecselt erősítésű, rugós alátét.
Lekerekített élek a jobb kezelhetőség érdekében.

Jellemző:

  • Méret
    Ø
    : 60–90
  • L: 280
  • H: 57
  • T: 6
  • T1: 14,5
  • Súly: 360 g