WORKWEAR MACMICHAEL® Arica póló, Unisex, Teljesen fekete, S méret

Cikkszám: 51605-954-90 S
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
Cikkszám 51605-954-90 S
EAN / GTIN 5711074470082
Gyártó száma 51605-954-90 S
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • 100% pamut anyag, nedvesség-elnyelő és kényelmes a bőrön
  • Modern, testhez simuló fazon nagy mozgástartománnyal
  • Bordázott mandzsetták a nyakon
  • A nyakon lévő varratokat puha, párnázott anyag borítja, így nem érintkeznek a bőrrel

Jellemző:

  • Modern fazon
  • Kerek nyakkivágással
  • Bordázott mandzsetták a nyakon
  • Nyakpánt
  • Anyagösszetétel: 100% pamut
  • Anyagsűrűség: 140 g/m²
  • Egyetlen Jersey anyag. Akár 5%-kal is zsugorodhat.
  • Mellkas kerülete: 92 cm / 36 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.