Ragasztóbilincs felfüggesztéssel, vulkanizált farostlemez bevonattal, 40 mm befogási szélességig, 37 mm torokmélységgel

Cikkszám: 516-110
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Typ Egységár ÁFA-val
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
Befogási tartomány 40 mm
Teljes hossz 110 mm
Alapanyag Minőségi acéllemez
Súly 0,06 kg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 516-110
EAN / GTIN 4027474634612
Gyártó száma 516-110
L-szám L80010 910
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • Az 516-os sorozatú ragasztóbilincsek több munkadarab rögzítésére szolgálnak a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben. A ragasztóbilincsek erős rugóval és vulkanizált szálas lemezbevonattal vannak ellátva, hogy erőteljes és kézre álló tartást biztosítsanak.
  • Magas minőség a lyukasztott acéllemeznek köszönhetően
  • A vulkanizált szálas lemezbevonat védi és szigeteli a munkadarabot

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 72 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 2 13/16
  • Ágazatok: Haszonjármű, ipar
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • Rögzítési szélesség (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség (min.) [inch]: 0
  • Rögzítési szélesség (max.) [mm]: 40 mm
  • Rögzítési szélesség (max.) [inch]: 1 9/16
  • teljes hossz [mm]: 110 mm
  • Teljes hossz [inch]: 4 5/16
  • Markolat anyaga: Szerszámacél
  • Egykezes változat: Nem
  • Csúszásgátlóval: Igen
  • A pofák anyaga: egyéb
  • Kilógás [mm]: 37 mm
  • A pofák hossza [mm]: 10 mm
  • A pofák hossza [inch]: 3/8
  • Pofa szélessége [mm]: 18 mm
  • Pofa szélessége [inch]: 11/16
  • Rögzítési szélesség - szorítónyúlvány [mm]: 40mm / 37mm