RM-BN9-27.000-H7SA IC908 Héj/fej beillesztések dörzsölése

Cikkszám: 5140375
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5140375
EAN / GTIN 7291075187311
Gyártó száma 5140375
L-szám L24220 219

Leírás

Leírás:

Výstružníky s výměnnou hlavou, průměr břitu (DC) 27 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, počet břitů (NOF) 8.

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 27 mm
  • Vágóél hossza (L) 12,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 8
  • Örvényszög (FHA) 0 fok
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) BN9