RM-BN9-1.0000-H7LB IC908 Cserélhető marófej

Cikkszám: 5140274
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5140274
EAN / GTIN 7291075199970
Gyártó száma 5140274
L-szám L24220 158

Leírás

Leírás:

Dörzsár héj/fej betétek, vágási átmérő (DC) 1 ″, vágási él hossza (L) 0,508 ″, fuvolaszám (n) 8

Jellemző:

  • Vágási átmérő (DC): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Vágóél hossza (L): 0,508”
  • Fuvola száma (NOF): 8
  • Fuvola Helix szög (FHA): 20 fok
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: BN9