RM-BN5-13.500-H7LB IC908 Héj/fej beillesztések dörzsölése

Cikkszám: 5140235
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5140235
EAN / GTIN 7291075187731
Gyártó száma 5140235
L-szám L24220 66

Leírás

Leírás:

Výměnná hlava výstružníků, průměr břitu (DC) 13,5 mm, délka břitu (L) 9,5 mm, počet drážek (NOF) 6

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13,5 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágóél hossza (L) 9,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Örvényszög (FHA) 20 fok
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) BN5