RM-BN6-16.000-H7SA IC908 Héj/fej beillesztések dörzsölése

Cikkszám: 5140060
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5140060
EAN / GTIN 7291075187106
Gyártó száma 5140060
L-szám L24220 188

Leírás

Leírás:

Výstružníky s výměnnou hlavou, průměr břitu (DC) 16 mm, délka břitu (L) 9,5 mm, počet břitů (NOF) 6

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Irány (KÉZ) egyenes
  • Vágóél hossza (L) 9,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Örvényszög (FHA) 0,5 fok
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) BN6