Érzékelő kar, vízszintes változat 0,8 mm, 0,01 mm, mágneses tartóval

Cikkszám: 513-908-10E
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Lever dial indicator

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 513-908-10E
EAN / GTIN 4946368675831
Gyártó száma 513-908-10E
L-szám L40010 11582
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez egy érzékelő kar, mini mágnesekkel. A következő előnyökkel rendelkezik: Különböző tartozékokat tartalmaz Beleértve egy mini mágneses állványt, egy lengőbilincset és egy tengelyt görgős szorítógyűrűvel. Könnyű kezelhetőség.

Jellemző:

  • Régi cikkszám: 513-908
  • Megjegyzések: Alapkészlet – mágneses állvánnyal
  • Digitális/analóg: Analóg
  • Méret / méret: 0,13 X 0,081 X 0,058 M
  • H MPE (fordított árrés): 3
  • Méréstartomány: 0,8
  • Mérőbetét: Menet M 1,7 x 0,35
  • Modell méretarányos koronggal: 0,0-40,0-0,0
  • MPE 1/2 fordulat: 6
  • MPE 10 méretarányos alkatrészek: 5
  • MPE Mérési tartomány: 8
  • R MPE (ismétlési pontosság): 3
  • Készlet tartalma: 513-404-10E: érzékelőkar 7014-10: 902804 mini mágneses állvány: Schaft mit gerändeltem Klemmring
  • Skálaosztás: 0,01
  • Típus:
  • Inch/Metrikus: Metrikus

Megfelelő termékek