Érzékelőkar, függőleges kivitel 0,5 mm, 0,01 mm, 8 mm-es tengelyen

Cikkszám: 513-456-10E
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Lever dial indicator

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 513-456-10E
EAN / GTIN 4946368675534
Gyártó száma 513-456-10E
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez a karos mérőműszer a következő előnyöket kínálja Önnek: Drámaian megnövelt tartósság, tapintási érzékenység és láthatóság. Káprázásmentes, lapos óraüveg, lehetővé teszi a mérési eredmények könnyű leolvasását. Továbbfejlesztett O-gyűrűs tömítés elhelyezés, lehetővé teszi az óraüveg könnyű forgatását, miközben védi a számlapot a por és az olaj behatolásától. A többrétegű bevonatú óraüveg megakadályozza a karcolásokat, a szennyeződéseket és a vakító fényt.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 0,5
Beosztás: 0,01
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban, beleértve a szorítószárat ⌀8 mm, tapintószár ⌀2 mm.

Megfelelő termékek