Szögtapintó vízszintes kivitel, 20°-os dőlésszög, 0,016", 0,0001", 4/9,52 mm-es tengely, tartóval, fekete skála

Cikkszám: 513-443-16T
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Lever dial indicator

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 513-443-16T
EAN / GTIN 4946368676401
Gyártó száma 513-443-16T
L-szám L40010 13910
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez a szögtapintó, a következő előnyöket kínálja Önnek: Drámaian megnövelt tartósság, tapintási érzékenység és láthatóság. Káprázásmentes, lapos óraüveg, lehetővé teszi a mérési eredmények könnyű leolvasását. Továbbfejlesztett O-gyűrűs tömítés elhelyezés, lehetővé teszi az óraüveg könnyű forgatását, miközben védi a számlapot a por és az olaj behatolásától. A többrétegű bevonatú óraüveg gátolja a karcolásokat, a szennyeződéseket és a vakító fényt.

Jellemző:

Beosztás: 0,0001″
Funkciók: Teljes készlet
Inch metrikus: Inch
Szállítva: Dobozban ø3/8″ és 0,157″ tengellyel, ø0,039″/0,079″/0,118″ tollal, forgó bilinccsel és tartórúddal.

Megfelelő termékek